Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 38-514,Kat.III,schwarz,Butyl,geraut,Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101555
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     38-514
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 38-514,Kat.III,schwarz,Butyl,geraut,Größe 7

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 38-514, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 1000X, EN 374, EN 374 Level BIK, AQL 1,5, mit Rollrand, optimaler Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien, natürliche, anatomische Passform, sehr gute physikalische Eigenschaften, gute Ölgriffigkeit, Farbe: schwarz, Material: Butyl/Fluorkautschuk, geraut, Materialstärke: ca. 0,35 mm, Länge: ca. 350 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,08*
€ 94,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,42*
€ 88,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,69*
€ 81,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,54*
€ 69,66
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
38514070
ab € 29,89*
Sonstiges
Ansell
38-514
ab € 58,53*
Sonstiges
Ansell
38-514
ab € 58,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.