Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsgel
>
Artikel
Physioderm® Desinfektionsgel MYXAL® SEPT, z.Händedesinfektion, 1000ml/Varioflasche
Menge:
Liter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-102283
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
13743004
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Physioderm® Desinfektionsgel MYXAL® SEPT,z.Händedesinfektion,1000ml/Varioflasche
Physioderm® Desinfektionsgel MYXAL® SEPT, zur hygienischen Händedesinfektion, dermatologisch getestet, HACCP-konform, für den Einsatz im Nahrungsmittelbereich geeignet, VAH-gelistet, alkoholisches, parfüm- und farbstoffreies, rückfettendes Gel, mit umfassendem Wirkungsspektrum, bakterizid, tuberkolozid, levurozid, viruzid, 1 Varioflasche= 1000 ml
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Desinfektionsmittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Erste Hilfe
>
Desinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
,
Handdesinfektion
,
Handdesinfektionsmittel
,
Hautdesinfektion
,
Hautdesinfektionsmittel
,
Hände-Desinfektion
,
Hände-Desinfektionsmittel
,
Händedesinfektion
,
Händedesinfektionsmittel
,
Händedesinfektionsreiniger
,
desinfektionsmittel hand 1000 ml
,
hand desinfektion
,
hand-desinfektion 1 l
,
Desinfektion
,
Wundversorgung
,
Unfallerstversorgung
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
6 Tage
12
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 14,15*
Lager 281
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
€ 5,50*
ab € 11,64*
€ 15,77*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Liter
€ 4,79*
ab € 11,91*
€ 16,14*
Lager 4682
1 Tag
24
6
pro Liter
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 16,34*
Lager 114
1
pro Liter
€ 8,00*
ab € 24,47*
€ 33,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Liter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Liter
€ 33,93*
€ 40,38
pro Liter
ab 2 Liter
€ 33,39*
€ 39,73
pro Liter
ab 5 Liter
€ 32,18*
€ 38,29
pro Liter
ab 10 Liter
€ 31,20*
€ 37,13
pro Liter
ab 20 Liter
€ 31,03*
€ 36,93
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 24,47*
€ 29,12
pro Liter
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Physioderm® Wandspender VARIOMAT-M, für 1000/2000ml Varioflaschen, weiß, Metall
Peter Greven Physioderm
12938004
ab € 67,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen