Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kombi-Zahlenschloss Serie 165, 3 Codezahlen, Gehäuse 30mm, Bügelhöhe 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-11897
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20360-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
ABUS Zahlenschloss 165/30, 3-stelliger Zahlencode, B 31mm, H 25mm, Ø 5mm

ABUS Kombinations-Zahlenschloss 165/30, individuell einstellbarer, 3-stelliger Zahlencode, Material: Schlosskörper aus Messing mit verchromten Bügel aus Stahl, Gehäusebreite: 23 mm, Bügel Durchmesser: 5 mm, Bügel-Höhe/Weite: 25 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Zugriffssicherungen, Zylinder-Vorhängeschlösser, Verschluss, Vorhängeschloß, Zylinder-Vorhängeschloß, Schloss
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
1
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 9,05*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 9,11*
1
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 9,31*
1 Tag
298
10
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,40*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 13,44*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 8,78*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.