| |
|
| Artikel-Nr.: 114-13337 Herst.-Nr.: KSI_13337 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Möbelleder-Handschuh Mercedes Winter,Kat.I,mit Stulpe,Rindnarbenleder,Größe 11
Möbelleder-Handschuh Mercedes Winter, Kategorie I, für Arbeiten bei Kälte, mit Teddy-Futter, Farbe: chargenabhängig, Material: Rindnarbenleder, Stulpe: Textil mit Gummierung, Länge: ca. 270 mm, Größe: 11 Weitere Informationen: | | Material außen: | Leder | Größe 1 - 12: | 11,0 | Kategorie: | Arbeitshandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Möbellederhandschuh, Möbellederhandschuhe, Polsterlederhandschuhe, Polsternarbenlederhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, winterhandschuh gr. 11, thermohandschuh, winterhandschuhe ochsennarbenleder, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz |
| | |
| |