![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Cluster |
|
Übersicht | "Lederwinterhandschuh"Überbegriffe |
Anzeige |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Anzahl Angebote |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Artikelmerkmale |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Vergleichspreis |
|
| ![](/p.gif) | Artikelübersicht | ![](/p.gif) | | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Lederwinterhandschuh | | ![](/p.gif) | Winterhandschuhe – auch in der kalten Jahreszeit warme und geschützte Hände
Die Hände sind eines unserer wichtigsten Arbeitsmittel überhaupt. Als Greifwerkzeug sind sie ideal an unsere Ansprüche angepasst. Neben der wichtigen Funktion des Zugreifens sind sie sehr sensibel. Rezeptoren, vor allem in den Fingerspitzen, und ein überaus beweglicher Aufbau machen sie für Reize besonders empfindlich. Daher ist es besonders wichtig, sie bei gehobenen Anforderungen richtig zu schützen und zu pflegen. Hände kommen häufig mit Stoffen, hohen oder niedrigen Temperaturen sowie mechanischen Belastungen in Berührung. Hände und Haut müssen dann zuverlässig geschützt werden, damit Unfälle vermieden werden und Ihre Mitarbeiter immer einsatzbereit sind.
Wählen Sie den richtigen Handschuh
Da es viele verschiedene Risiken für die Hände gibt, ist es wichtig, die Anforderungen, denen ein Handschuh entsprechen soll und muss, genau zu analysieren. Überlegen Sie genau, welche Belastungen und Gefährdungen auf Ihre Mitarbeiter zukommen. Sie stehen in der Pflicht, optimale Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Das ist vor allem bei Schutzhandschuhen wie beispielsweise Schweißer-, Kälte-, Hitze- oder Schnittschutzhandschuhe wichtig. Übrigens, Sicherheit und Schutz von Kopf bis Fuß bieten wir Ihnen unter dem Stichwort Schutzbekleidung.
Leder ist nicht gleich Leder
Handschuhe, die aus Leder bestehen, werden aus einem natürlich zur Verfügung gestellten nachwachsenden Rohstoff hergestellt. Zur Verwendung kommen vorwiegend Rinder-, Schwein-, Ziegen- und Schafleder zum Einsatz. Gerade bei Rinder- und Schweineleder unterscheidet man zwischen Narben- und Spaltleder. Narbenleder, welches auch als Vollleder bezeichnet wird, ermöglicht es, feinfühlige, abrieb- und reißfeste Handschuhe herzustellen. Im Gegensatz zu Spaltleder können Sie Flüssigkeiten weniger gut aufnehmen.
Narbenlederhandschuhe sind also auch für den feuchten Bereich sehr gut geeignet. Bei Spaltlederhandschuhen wird ein hoher Hitzeschutz bei entsprechender Dicke erreicht. Sie weisen gute Schnittschutzwerte auf, sind allerdings wegen der höheren Saugfähigkeit eher im Trockenbereich einzusetzen.
Auf die richtige Größe kommt es an
Um die Größe zu definieren, wird mit einem flexiblen Maßband auf Höher der Fingerknöchel der Handumfang gemessen. Aus diesem Wert ergibt sich die Handschuhgröße. Allerdings bieten einige Hersteller Einheitsgrößen für Handschuhe an.
- 15,5 bis 18 cm ergeben die Größe XS
- 18 bis 20,5 cm ergeben die Größe S
- 20,5 bis 23 cm ergeben die Größe M
- 23 bis 25,5 cm ergeben die Größe L
- 25,5 bis 28 cm ergeben die Größe XL
- 28 bis 30,5 cm ergeben die Größe XXL
- Ab einem Maß von 30,5 cm wird die Größe XXXL benötigt.
Rundum gut geschützt
Damit Sie die Sicherheitsausrüstung Ihrer Mitarbeiter ohne langes Suchen komplettieren können, bieten wir Ihnen eine große Vielfalt an Ausrüstungsgegenständen: von der persönlichen Sicherheitsausstattung bis zu Kennzeichnungs- und Absperrkomponenten für die betriebliche Sicherheit oder aber Bekleidung nach Berufsgruppen sowie Schutzbekleidung. Damit neben Ihren Mitarbeitern auch Ihr Unternehmen vor Gefahren gesichert ist, erhalten Sie bei uns auch alles zum Thema Brandschutz und Sicherheitstechnik.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |