Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 114-13370 Herst.-Nr.: 4624 / 4691 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | K.57 Augenspülflasche, DIN EN 15154-4, Spülzeit 2 Minuten, 200ml/Flasche
K.57 Augenspülflasche, gemäß DIN EN 15154-4, mit Augenstütze für ein Auge, schnelle und umfassende Hilfe, gut verträglich, auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet, steril verschlossen, wartungsfrei, sterilisierte Spülflüssigkeit (Kochsalzlösung 0,9%), Spülzeit: ca. 2 Minuten, ideale Lagertemperatur: +5 bis +35°C, 1 Flasche = 200 ml Weitere Informationen:  |  | Füllmenge: | 200ml | Kategorie Erste Hilfe: | Augenspülung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, Kantenschutzprofil, plum augenspülflasche 200 ml, augenspülstation, augenspülstation plum, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augenspülflaschen, Erste Hilfe, augenspühlflasche, eye wash, plum, DIN 15154-4 |
|  |  |
|  |  | Angebote (51) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 5,96* | € 8,05* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 5,98* | € 8,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 6,02* | € 8,09* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 6,07* | € 8,17* |  |  |  | Lager 114 | |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 7,73* | € 14,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 114 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,03865* pro Milliliter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 114 |  | Versand: Lager 114 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|