Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kantenschutzecken
>
Artikel
Knuffi Schutzecke Typ A, zweidimensional, weiß, PU-Schaum, selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-14718
Hersteller:
SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
10816
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Herstellergarantie
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi Schutzecke Typ A, zweidimensional, weiß, PU-Schaum, selbstklebend
Knuffi Schutzecke Typ A, zweidimensional, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E,verbindet Typ A Warn- und Schutzprofile, für Labore, Krankenhäuser oder Großküchen, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: weiß, Material: selbstklebender Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, alterungsbeständig
Weitere Informationen:
Marke:
Knuffi
Sorte:
Rammschutz
Material:
Polyurethanschaum
Grundfarbe:
weiß
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Warn-, Schutzprofile
>
Warn-, Schutzprofile
Weitere Suchbegriffe:
Kantenschutzwinkel
,
Rutschstopper
,
Schutzpuffer
,
Schutzprofilecke
,
Warnprofil
,
knuffi eckschutzprofil weiß
,
eckenschoner
,
knuffi kantenschutzecke
,
Verbindungsglieder
,
Schutzecken
,
Rammschutzprofile
,
Warnprofile
,
Prallschutzprofile
,
Schutzecke
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 18,27*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,23*
€ 18,27*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 19,26*
Lager 114
pro Stück
€ 8,00*
ab € 18,00*
€ 25,32*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,78*
€ 59,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knuffi® Schutzecke, Typ A, 3D, VE 4 Stk, weiß.
SHG Pur-Profile
10817
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen