Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1, selbstklebend/Schellen, gelb/schwarz, Ø30mm, PU, lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14756
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10048
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Herstellergarantie
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
knuffi rohrschutz
rohrschutz
Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1,selbstklebend/Schellen,gelb/schwarz,Ø30mm,PU,lfm

Knuffi Rohrschutzprofil Typ R1, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASRA1.3 für stationäre Hindernisse, verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder Befestigung mit Schellen, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: selbstklebender Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel und alterungsbeständig, Duchmesser:50/30 mm, für Rohre mit einem Durchmesser von 20 bis 40 mm, Endlosprofil
Weitere Informationen:
Marke:
Knuffi
Sorte:
Rammschutz
Material:
Polyurethanschaum
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Kantenschutz, Warnschutzprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,53*
€ 75,77*
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 75,77*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 984,51*
€ 1.092,79*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 75,77*
€ 90,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 74,91*
€ 89,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 71,12*
€ 84,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 69,89*
€ 83,17
pro Meter
ab 500 Meter
€ 59,53*
€ 70,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.