Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, silber, Aluminium, Profil 22mm, DIN A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15659
Hersteller:
     BLLB srls
Herst.-Nr.:
     LEOA11002204063
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen mit Klapp-Profil, silber, Aluminium, Profil 22mm, DIN A1

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, für den Innen- und geschützten Außenbereich, mit spitzen Ecken, beschriftbar mit wasserlöslichen Filzstiften, Farbe: silber, Material: eloxiertes Aluminium, splitter- und reflexfreie Kunststoffscheibe, stabile Rückplatte aus Polypropylen, Profilbreite: 22 mm, Einlegemaß: DIN A1
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A1
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, Aushänge, Aushang, Aushangsysteme, Bilderrahmen, Plakatrahmen, DIN A1, Aushangsystem, Wechselrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 87,62*
€ 127,70*
Frei Haus
ab € 91,26*
€ 130,62*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Show down DISPLAYS
KRA1G20
ab € 67,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.