Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband® 4651 Premium Gewebeband, stark klebend, universell einsetzbar, grau, 25mm, 25m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-1581
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00210-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 Premium Gewebeband, stark klebend, grau, 25mm, 25m/Rolle

tesaband® 4651 Premium Gewebeband, stark klebend, universell einsetzbar, von Hand einreiß- und beschriftbar, anschmiegsam, abriebfest, alterungsbeständig, wasser- und witterungsfest, Farbe: grau, Material: kunststoffbeschichtetes Gewebe mit Naturkautschukkleber, Breite: 25 mm, 1 Rolle = 25 m
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Länge:
25m
Sorte:
Markierungsband
Grundfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 25mm/25m, gewebe-band tesa, gewebe band, Hinweiskennzeichnugen, Straßenmarkierungen, Wegweiser, Markierungsbänder, Gewebebänder, Bodenmarkierung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 9,15*
€ 12,44*
12
Frei Haus
ab € 9,8425*
€ 12,6125*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 13,82*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 14,59*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 34,44*
€ 50,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,82*
€ 60,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,37*
€ 59,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,37*
€ 56,37
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 45,09*
€ 53,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,93*
€ 52,28
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 40,99*
€ 48,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,44*
€ 40,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,3776* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.