Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Schnittschutz-Handschuh Proman Cut II, Kategorie II, gelb, Spaltleder, Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-160110
Hersteller:
Procoves
Herst.-Nr.:
58525EHLD4
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuh Proman Cut II,Kategorie II,gelb,Rindspaltleder,Größe 10
Schnittschutz-Handschuh Proman Cut II, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3X43E, EN 407 Level X1XXXX, wasserabweisend, Arterienschutz an der Handinnenfläche, Strickfutter am Arterienschutz, Bund mit Gummizug, Farbe: strohgelb, Material außen: Handinnenfläche aus Rindnarbenleder, Handrücken aus Rindspaltleder, Strickfutter aus Dyneema Diamond®-, Polyamid- und Hochleistungspolyethylenfasern, waschbar bis 40°C, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Spaltleder-Handschuhe
,
Spaltlederhandschuh
,
Spaltlederhandschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gelb
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Schutzhandschuhe
,
Mechanischer Schutz
,
Leder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnittschutz-Handschuh Proman Cut II,Kategorie II,gelb,Rindspaltleder,Größe 11
Procoves
58525EHLD4
ab € 21,29*
Sonstiges
Schnittschutz-Handschuh Proman Cut II,Kategorie II,gelb,Rindspaltleder,Größe 8
Procoves
58525EHLD4
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen