Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Streugutbox, mit Entnahmevorrichtung, Polyethylen, 1210x785x780mm, 400 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16197
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     11515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
asecos Streugutbox, mit Entnahmevorrichtung, Polyethylen,1210x785x780mm,400 l

asecos Streugutbox, mit Entnahmevorrichtung, in einander stapelbar und somit platzsparend zu lagern, die Deckel können leicht und ohne Werkzeug demontiert werden, mit Abschließvorrichtung für Vorhängeschloss, Material: witterungsbeständiges, schlagfestesPolyethylen, Format: 1210 x 785 x 780 mm, Inhalt: 400 l, Gewicht: 36 kg
Weitere Suchbegriffe: streugut-behälter 400l, streugut behälter, Winterausstattung, Streubehälter, Streugutbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,06*
€ 630,93*
€ 4,95*
ab € 549,11*
€ 630,95*
€ 4,95*
ab € 550,52*
€ 630,95*
Lager 114
Frei Haus
ab € 572,34*
€ 655,14*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,14*
€ 779,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,72*
€ 768,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,64*
€ 746,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,82*
€ 726,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,34*
€ 681,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
36609
ab € 11,96334*
Zubehör
CEMO
7965
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.