Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung, 127x78x78,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung, 127x78x78,5cm
asecos Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung, 127x78x78,5cm
asecos Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung, 127x78x78,5cm
Artikel-Nr.:
     158-AG11515
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     11515
EAN/GTIN:
     4250101108211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
asecos Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung korrosionsfest und stabil
asecos® Streugutbehälter

  • sehr stabile Bauweise mit hoher Schlagfestigkeit
  • witterungsbeständig, langlebig und korrosionsbeständig
  • Deckel ohne Werkzeug demontierbar
  • abschließbar
  • Inhalt: 400 Liter

Vorhangschlösser und Streugut sind nicht im Lieferumfang enthalten!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
127,0
Fassungsvermögen [l]:
400
Gewicht [kg]:
37
Höhe [cm]:
78,0
Tiefe [cm]:
78,5
Produktart:
Streugutbehälter
Produktkategorie:
Streugutbehälter
Ausstattung:
Entnahmeöffnung
Material:
Polyethylen
B × H × T [cm]:
127,0 × 78,0 × 78,5
Weitere Suchbegriffe: streugut-behälter 400l, streugut behälter, asecos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,41*
€ 629,41*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 550,10*
€ 629,43*
€ 4,95*
ab € 551,53*
€ 629,43*
Frei Haus
ab € 573,80*
€ 653,61*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,43*
€ 749,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,65*
€ 733,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,41*
€ 714,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,45*
€ 695,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,10*
€ 654,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
36609
ab € 11,96334*
Zubehör
CEMO
7965
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.