Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, Klapp-Profil, abgerundete Ecken, silber, Aluminium, 35mm, DINA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16285
Hersteller:
     BLLB srls
Herst.-Nr.:
     LEOA21003514050
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen,Klapp-Profil,abgerundete Ecken,silber,Aluminium,35mm,DINA2

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, mit runden Ecken, mit splitter- und reflexfreeier Kunststoffscheibe, stabile Rückplatte aus Polypropylen, beschriftbar mit wasserlösichenFilzstiften, einsetzbar im Innen- und geschützten Außenbereich, Farbe: silber, Material: Aluminium, Profilbreite: 35 mm, Einlegemaß: DIN A2
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A2
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, Aushänge, Aushang, Aushangsysteme, Bilderrahmen, Plakatrahmen, Aushangsystem, Wechselrahmen, Unternehmenskommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 101,01*
Frei Haus
ab € 66,22*
€ 101,70*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Show down DISPLAYS
314-00743
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.