Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, Klapp-Profil, abgerundete Ecken, silber, Aluminium, 25mm, DINA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16291
Hersteller:
     BLLB srls
Herst.-Nr.:
     LEOA21002514050
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen,Klapp-Profil,abgerundete Ecken,silber,Aluminium,25mm,DINA2

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, mit runden Ecken, mit splitter- und reflexfreier Kunststoffscheibe, stabile Rückplatte aus Polypropylen, beschriftbar mit wasserlöslichenFilzstiften, einsetzbar im Innen- und geschützten Außenbereich, Farbe: silber, Material: Aluminium, Profilbreite: 25 mm, Einlegemaß: DIN A2
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A2
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, Aushänge, Aushang, Aushangsysteme, Bilderrahmen, Plakatrahmen, Aushangsystem, Wechselrahmen, Unternehmenskommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 55,46*
€ 89,50*
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 91,95*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Show down DISPLAYS
314-00743
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.