Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Schalten verboten, ASR/ISO, Resopal, Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-177216
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_177216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
verbotsschild en iso 7010 p031 scha...
Verbotsschild Schalten verboten, ASR/ISO, Resopal, Ø 100mm

Verbotsschild Schalten verboten, gemäß ASR A1.3/P031, DIN EN ISO 7010/P031, Material: Resopal, Durchmesser: 100 mm, inklusive 2 Bohrungen 2,6 mm Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: nicht schalten p031 verbotsschild, Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Verbotzeichen, Verbotschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_177217
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.