Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Schalten verboten, ASR/ISO, Resopal, Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-177217
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_177217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nicht Schalten P031 Verbotsschild
Schalten verboten P031 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P031 Scha...
nicht schalten p031 verbotsschild 2...
Verbotsschild Schalten verboten, ASR/ISO, Resopal, Ø 200mm

Verbotsschild Schalten verboten, gemäß ASR A1.3/P031, DIN EN ISO 7010/P031, Material: Resopal, Durchmesser: 200 mm, inklusive 4 Bohrungen 3,1 mm Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: nicht schalten p031 verbotsschild, verbotsschild en iso 7010 p031 schalten verboten kroschke, Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Verbotzeichen, Verbotschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_177216
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.