Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Wischtuch WIPEX-Supreme, Z-Faltung, weiß, 30x38cm, 500 Stück/VE
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-190400
Hersteller:
Nordvlies
Herst.-Nr.:
105030
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Wischtuch WIPEX-Supreme, Z-Faltung, weiß, 30x38cm, 500 Stück/VE
Wischtuch WIPEX-Supreme, Z-Faltung, lebensmittelunbedenklich (ISEGA zertifiziert), sehr saugstark, extrem reißfest, lösungsmittelbeständig, silikonfrei, extrem fusselarm, ohne chemische Mittel verwendbar, weich (hat keine Widerhaken in der Faser), extremnassreißfest, Farbe: weiß, Material: 70% Viskose, 30% PET, Grammatur: ca. 65 g/qm, Maße: ca. 30 x 38 cm, 1 Verpackungseinheit = 500 Stück
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Reinigung, Entsorgung
>
Reinigung, Entsorgung
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecktuch
,
Putztuch
,
Raumtuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Kunststoffreinigungstücher
,
Oberflächenreinigungstuch
,
Pflegetuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
putztuch 30x38cm
,
kunststoffreinigungstücher
,
pflegetuch nordvlies
,
Papiertücher
,
Reinigunstücher
,
Putztücher
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 43,77*
€ 59,06*
Lager 638
10 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 50,21*
€ 63,27*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 51,60*
€ 69,13*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 71,58*
Lager 9428
2 Tage
6
1
€ 5,00*
ab € 57,72*
€ 77,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,13*
€ 82,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,11*
€ 82,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,83*
€ 79,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,30*
€ 78,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 64,69*
€ 76,98
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 51,60*
€ 61,40
pro Satz
1 Satz enthält 500 Stück (ab € 0,1032* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen