| |
|
| Artikel-Nr.: 114-201861 Herst.-Nr.: 291621 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bartschutz, Kat.I, mit Detektorstreifen, blau/weiß, Polypropylen-Vlies, 100/VE
Bartschutz, Kategorie I, geeignet für die Lebensmittelindustrie, Detektorstreifen auf der Außenseite, mit latexfreiem Gummiband, luftdurchlässig und leicht, Farbe: blau/weiß, Material: Polypropylen-Vlies, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haarschutz, Schutzkleidung, Schutzausrüstung, Einmalschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,48* | € 15,11* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 12,60* | € 18,24* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,77* | € 19,10* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 25,09* | € 34,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2509* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|