Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Auffanggurt Salvex+, Kat.III, max. Benutzergewicht 150kg, Größe S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-213001
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47802
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
ZARGES Auffanggurt Salvex+, Kat.III, max. Benutzergewicht 150kg, Größe S/M

ZARGES Auffanggurt Salvex+, Kategorie III, gemäß EN 361, mit flexiblen Schulter- undBeinpolstern für erhöhten Tragekomfort, automatische Gurtverschlüsse und zahlreiche Einstellmöglichkeiten für schnelles Anlegen und eine optimale Passform, textile Auffangöse sternal für minimales Gewicht und maximalen Komfort, maximales Benutzergewicht:150 kg, Material: Auffangöse Dorsal aus Aluminium, Auffangöse Sternal und Gewebe ausPolyester, Schnallen aus Stahl, Gewicht: ca. 1,25 kg, Größe: S/M
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, Absturzsicherung, Auffangvorrichtungen, Auffanggurte, Auffangvorrichtung, Höhensicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zarges
47803
ab € 156,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.