Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Auffanggurt Salvex+, Kat.III, max. Benutzergewicht 150kg, Größe L/XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-213002
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47803
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
ZARGES Auffanggurt Salvex+, Kat.III, max. Benutzergewicht 150kg, Größe L/XXL

ZARGES Auffanggurt Salvex+, Kategorie III, gemäß EN 361, mit flexiblen Schulter- undBeinpolstern für erhöhten Tragekomfort, automatische Gurtverschlüsse und zahlreiche Einstellmöglichkeiten für schnelles Anlegen und eine optimale Passform, textile Auffangöse sternal für minimales Gewicht und maximalen Komfort, maximales Benutzergewicht:150 kg, Material: Auffangöse Dorsal aus Aluminium, Auffangöse Sternal und Gewebe ausPolyester, Schnallen aus Stahl, Gewicht: ca. 1,3 kg, Größe: L/XXL
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, Absturzsicherung, Auffangvorrichtungen, Auffanggurte, Auffangvorrichtung, Höhensicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zarges
47802
ab € 156,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.