Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh RINGERS R 065, Kat.II, mit 3D-Protektoren, 270mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-230008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     R 065
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Schutzhandschuh RINGERS R 065, Kat.II, mit 3D-Protektoren, 270mm, Größe 8

Schnittschutzhandschuh RINGERS R 065, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X43DP, mit 3D-Protektoren auf Handrücken und Finger und Strick-Stulpe, hoher Schnittschutz und Durchstichfestigkeit, Griffsicherheit bei Trockenheit und Nässe, Touchscreen-Fähigkeit,Farbe: rot, grau, schwarz, gelb, Material: Polyester, mit Nitril-Beschichtung, Länge: ca. 270 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon handschuhe, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,92*
€ 51,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,78*
€ 49,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,64*
€ 47,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,44*
€ 40,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,55*
€ 33,97
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 14,77*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,67*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,61*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,58*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,45*
Sonstiges
Ansell
R 065
ab € 28,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.