Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe für Universal-Helmhalterung, farblose Polycarbonat-Scheibe, 135g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-232994
Hersteller:
     Rudolf Uhlen
Herst.-Nr.:
     GFKVI002
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Schutzscheibe für Universal-Helmhalterung, farblose Polycarbonat-Scheibe, 135g

Schutzscheibe für Universal-Helmhalterung, gemäß EN 166, EN 167 und EN 168, hervorragende optische Qualiltät, guter UV-Schutz, hohe Temperaturbeständigkeit von ca. -50 bis +135°C, hohe Kerbschlagfestigkeit, mit vernickelten Eisenösen, Farbe: klar, Material: hochwertiges Polycarbonat, Format: 500 x 250 x 1 mm, Gewicht: ca. 135 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<200 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN168 | EN167 | EN 166
Material:
Kunststoff
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
258
8
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,50*
1 Tag
161
1
€ 4,79*
ab € 7,09*
€ 10,59*
1 Tag
258
1
€ 5,45*
ab € 7,09*
€ 10,59*
3 Tage
178
1
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 10,64*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 10,87*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rudolf Uhlen
GFKVI007
ab € 15,74*
Ähnlich
Aschua
GFKVI001-2
ab € 49,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.