Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
>
Kevlar-Handschuhe
>
Artikel
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1009, Kategorie II, 350mm, Größe L
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-250200
Hersteller:
Weldas
Herst.-Nr.:
10-1009
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
TÜV
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1009, Kategorie II, 350mm, Größe L
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1009, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2111,EN 407 Level 412X4X, ideal für WIG-Anwendungen, nahtloser Index-Finger zur besseren Führung des WIG-Stabe, mit langer Stulpe zum Handgelenk- und Unterarmschutz, mit KEVLAR®-Garn genäht, Material: Ziegen-Vollleder, mit Rind-Spaltleder-Stulpe, Länge: ca. 350 mm, Größe: L
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 407 | EN 388
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Hitze-, Kälteschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Kevlar-Handschuhe
,
Kevlar-Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Flügeldaumenhandschuh
,
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
Spaltleder-Handschuhe
,
Spaltlederhandschuh
,
Spaltlederhandschuhe
,
montagehandschuh leder gr. l
,
kevlar handschuhe
,
feinmechaniker-handschuhe leder
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 11,55*
Lager 1690
3 Tage
93
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 11,59*
Lager 1498
1 Tag
130
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,51*
€ 11,62*
Lager 4BULW
1 Tag
88
5
pro Paar
€ 5,59*
ab € 10,02*
€ 12,17*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 14,08*
€ 17,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Gr.9 gelb/grau EN 388,EN 407,EN 12477 10PA
PROMAT
4000371218
ab € 4,67*
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) natur/orange 5 PA
Weldas
10-1009-XL
ab € 9,48*
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) natur/orange 5 PA
Weldas
10-1009-XXL
ab € 10,50*
Ähnlich
WELDAS® Schweißerhaube Fire Fox™ 23-6680, Kat.II, blau, Kopfumfang bis 68cm
Weldas
23-6680 XL
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen