Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
>
Kevlar-Handschuhe
>
Artikel
Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) natur/orange 5 PA
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4702005018
Hersteller:
Weldas
Herst.-Nr.:
10-1009-XL
EAN/GTIN:
8718564520156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1 : 2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Ziegennarbenleder · Softouch® · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders Geschmeidig · elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE21CMVU 002 · Anwendung: WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477, EN 1149-2· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XL (9,5)
PSA-Kategorie:
II
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
natur/orange
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
WELDAS
Ausführung:
nahtloser Zeigefinger, antistatisch
Material:
Ziegennarben-/Rindspaltleder/Softtouch
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Hitze- und Schweißerhandschutz
>
Hitze- und Schweißerschutzhandschuhe
>
Schweißerhandschuhe WELDAS
Weitere Suchbegriffe:
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Flügeldaumenhandschuh
,
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
Spaltleder-Handschuhe
,
Spaltlederhandschuh
,
Spaltlederhandschuhe
,
polyamid montagehandschuh
,
kevlar handschuhe
,
montagehandschuh xl
,
Abriebfestigkeit Level 2
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Hitzehandschutz
,
Schutzhandschuhe
,
Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
205
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,58*
€ 11,70*
Lager 1690
3 Tage
131
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 11,73*
Lager 4BULW
1 Tag
123
5
pro Paar
€ 5,59*
ab € 10,02*
€ 12,23*
Lager 1955
6 Tage
175
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,03*
€ 12,51*
Lager 1736
2 Tage
175
5
pro Paar
€ 4,99*
ab € 10,37*
€ 12,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar (
entspricht € 58,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Gr.11 gelb/grau EN 388/407/12477 10PA
PROMAT
4000371219
ab € 4,69*
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) natur/orange 5 PA
Weldas
10-1009-XXL
ab € 10,50*
Ähnlich
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1009, Kategorie II, 350mm, Größe L
Weldas
10-1009
ab € 9,40*
Ähnlich
WELDAS® Schweißerhaube Fire Fox™ 23-6680, Kat.II, blau, Kopfumfang bis 68cm
Weldas
23-6680 XL
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen