Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
>
Kevlar-Handschuhe
>
Artikel
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1009, Kategorie II, 350mm, Größe XL
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-250201
Hersteller:
Weldas
Herst.-Nr.:
10-1009
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
TÜV
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1009, Kategorie II, 350mm, Größe XL
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1009, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2111,EN 407 Level 412X4X, ideal für WIG-Anwendungen, nahtloser Index-Finger zur besseren Führung des WIG-Stabe, mit langer Stulpe zum Handgelenk- und Unterarmschutz, mit KEVLAR®-Garn genäht, Material: Ziegen-Vollleder, mit Rind-Spaltleder-Stulpe, Länge: ca. 350 mm, Größe: XL
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 407 | EN 388
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Hitze-, Kälteschutz
Weitere Suchbegriffe:
Lederschutzhandschuh
,
Flügeldaumenhandschuh
,
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
Spaltleder-Handschuhe
,
Spaltlederhandschuh
,
Spaltlederhandschuhe
,
lederhandschuh spaltleder
,
kevlar handschuhe
,
weldas lederhandschuh
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1009, Kategorie II, 350mm, Größe L
Weldas
10-1009
ab € 9,45*
Sonstiges
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1009, Kategorie II, 350mm, Größe M
Weldas
10-1009
ab € 14,14*
Sonstiges
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1009, Kategorie II, 350mm, Größe XXL
Weldas
10-1009
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen