Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Schutzhandschuh Bremerhaven, Kategorie II, blau, Rindleder, 280mm, Größe 8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-260004
Hersteller:
Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
292000
EAN/GTIN:
k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh Bremerhaven, Kategorie II, natur/blau, 280mm, Größe 8
Schutzhandschuh Bremerhaven, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3142X, EN 21420, mit Stulpe, für Innen- und Außenbereiche, ergonomische Passform und hoher Tragekomfort, mit Doppelnähten, Farbe: natur/blau, Material: Rindnarbenleder, mit Canvas-Stulpe, Innenhandfutter, Länge: ca. 280 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gartenhandschuh
,
Gartenhandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
arbeitshandschuh leder gr 8
,
gartenhandschuh
,
feinmechaniker-handschuhe leder
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Schutzhandschuhe
,
Mechanischer Schutz
,
Leder
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 3,90*
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,95*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,96*
Lager 369
12
€ 5,00*
ab € 2,92*
€ 4,01*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 5,63*
€ 8,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARMCOVER CUT 5 DL, Sinomac® Schnittschutz, Daumenloch
Hase Safety Group
508580
ab € 74,45*
Zubehör
ARMCOVER CUT 5, Sinomac® Schnittschutz, Klettverschluss 30cm
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 30cm L
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,57*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 35cm L
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,44*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 35cm XL
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 45cm L
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,51*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 45cm XL
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,48*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 50cm L
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,72*
Zubehör
ARMCOVER SeaCell™, Allergikergeeigneter Unterarmschoner 50cm XL
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,38*
Zubehör
HASE Armcover-Schnittschutz gelb mit Klett 40cm
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen