Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Station QuickSafe Complete, gefüllt, zur Wandmontage, 430x253x92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-310903
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     51741 KROSCHKE-BOX / 5174
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanweisung MD
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Erste-Hilfe-Station QuickSafe Complete, gefüllt, zur Wandmontage, 430x253x92mm

Erste-Hilfe-Station QuickSafe Complete, zur Wandmontage mit staubdichtem Klappdeckel, flexibel und übersichtlich, Inhalt: 2x 500 ml Augenspüllösung NaCl, 1x 200 ml Augenspülung pH Neutral, 5x 20 ml QuickRinse Ampullen NaCl, 1 QuickFIX mit 45 elastischen Pflastern, 18 Sachets QuickCool, 20 QuickClean Wundreinigungstücher, Wundverband-Set QuickStop 3m x 8 cm, mit Kompresse 17x17 cm und 2 Wundverbänden 2 m x 7 cm mit Kompressen 7,5 x 12 cm, Lieferung inkl. QuickGuide Anleitung und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Marke:
Plum
Weitere Suchbegriffe: Brandwunden-Set, Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen, Verbrennungskoffer, Verbrennungsset, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, brandwunden set, plum erste-hilfe-station, Verletztenversorgung, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandmaterial, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Verbandkästen, plum, gefüllt, Sprühflasche
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 96,65*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 87,33*
€ 102,27*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 91,10*
€ 107,21*
1 Tag
27
€ 5,45*
ab € 91,27*
€ 107,30*
Lager 114
Frei Haus
ab € 168,96*
€ 195,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,05*
€ 232,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,97*
Zubehör
Plum
5160
ab € 23,21*
Zubehör
Plum
51731 KROSCHKE-BOX / 5173
ab € 36,09*
Zubehör
Plum
5150
ab € 10,20*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,53*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,60*
Zubehör
Plum
5152
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.