Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm EuroGuard 6 I/79 GY, EN 397, Drehverschl., 6-Pkt.Gurtband, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-34750
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2602002450
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schuberth Schutzhelm EuroGuard 6 I/79 GY,Kat.II,Drehverschl.,6-Pkt.Gurtband,gelb

Schuberth Arbeitsschutzhelm EuroGuard 6 I/79 GY, Kategorie II, gemäß EN 397, Zusatzprüfung Kälte (-20°C), doppelwandiges Innenprofil für mehr Seitensteifigkeit, seitliche regelbare Belüftung, Regenrinne, seitlich je ein 30 mm Steckschlitz, Kinnriemenhalterung, Naturlederschweißband, 6-Punkt-Innenausstattung I/79 GY (Gurtband traghöhenverstellbar), Farbe: gelb, Material: Hochdruck-Polyethylen-Thermoplast, Gewicht: ca. 350g, Einhand-Drehverschluss zur Kopfgrößenanpassung, Größeneinstellung: 53 - 61 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Farbe Bekleidung:
Gelb
Norm:
EN 397
Gewicht:
<500 g
Marke:
Schuberth Helme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 14,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,45*
€ 14,84*
1
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 15,18*
5 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 16,27*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 21,66*
€ 34,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 16,80*
Zubehör
3M
H510P3E-405-GU
ab € 13,89*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,58*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,55*
Zubehör
Erich Voss
HB26108-101
ab € 11,18*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,11*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.