Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Sammler H61 K, anthrazit, verzinktes Stahlblech, 17l, 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35567
Herst.-Nr.:
     3552
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kombi-Sammler H61 K, anthrazit, verzinktes Stahlblech, 17l, 5kg

Kombi-Sammler H61 K, für Abfall und Zigaretten, schwarz beschichteter Ascheraufsatz,mit Aluminiumauffangschale für Zigarettenabfall, Einwurf-Öffnung für Abfälle, bodenschonender Kantenschutz, Farbe: anthrazit, Material: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, Inhalt: ca. 17 l, Maße: 610 x 250 mm, Gewicht: ca. 5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallsackhalter, kombi-ascher var, Abfallbehälter, Mülltonne, Mülleimer, Abfalleimer, Sammelbehälter, Aschenbecher, vorbeugender Brandschutz, Raucherzone, Stehsammler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
Frei Haus
ab € 64,50*
€ 85,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 65,78*
€ 85,63*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,28*
€ 87,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 89,01*
Lager 114
Frei Haus
ab € 117,36*
€ 157,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.