Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. TRAFFIC TAPE EXTRA, rot/weiß schraffiert, PVC, 50mm, 33m/Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-36107
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     631033104
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Antirutschband extra stark
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC TAPE EXTRA, rot/weiß schraffiert, PVC, 50mm, 30m/Rolle

A.M.P.E.R.E. TRAFFIC TAPE EXTRA, für höchste Anforderungen, hohe Warnwirkung und Aufmerksamkeit, sehr gute Bodenhaftung, hervorragende Klebkraft, mit Schutzlaminat für hohe Abriebfestigkeit, Gabelstapler überfahrbar, Farbe: rot/weiß schraffiert, Material: PVC, Breite: 50 mm, Materialstärke: 0,2 mm, 1 Rolle = 30 m
Weitere Informationen:
Marke:
A.M.P.E.R.E
Breite:
50mm
Länge:
30m
Grundfarbe:
weiß/rot
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 48,70*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 30,59*
€ 51,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,94*
€ 53,84*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,34*
€ 54,22*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 18,38*
€ 55,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,01967* pro Meter)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,68*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10781
ab € 18,49*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10782
ab € 26,29*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10784
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.