Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschband mehrfarbig
>
Artikel
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC TAPE EXTRA, rot/weiß schraffiert, PVC, 75mm, 33m/Rolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-36109
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
631033106
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Antirutschband extra stark
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC TAPE EXTRA, rot/weiß schraffiert, PVC, 75mm, 30m/Rolle
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC TAPE EXTRA, für höchste Anforderungen, hohe Warnwirkung und Aufmerksamkeit, sehr gute Bodenhaftung, hervorragende Klebkraft, mit Schutzlaminat für hohe Abriebfestigkeit, Gabelstapler überfahrbar, Farbe: rot/weiß schraffiert, Material: PVC, Breite: 75 mm, Materialstärke: 0,2 mm, 1 Rolle = 30 m
Weitere Informationen:
Marke:
A.M.P.E.R.E
Breite:
75mm
Länge:
30m
Grundfarbe:
weiß/rot
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Markierungsbänder, -geräte
>
Bänder, Symbole (nur Inneneinsatz)
Weitere Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
,
Antirutsch Warnmarkierung
,
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
,
Antirutschband Warnmarkierung
,
Antirutschband mehrfarbig
,
Trittschutz-Warnmarkierung
,
Bodenmarkierband
,
Bodenmarkierungsband
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
Gefahrenmarkierungsband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
bodenmarkierband rot
,
bodenmarkierband
,
ampere bodenmarkierband
,
Klebeband
,
Klebebänder
,
Bodenmarkierungsbänder
,
Bodenmarkierungen
,
Warnmarkierung
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,12*
€ 58,07*
Lager 415
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,06*
€ 63,68*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 65,27*
Lager 103
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,79*
€ 66,05*
Lager 114
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 67,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,43434* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, Breite 50 mm, weiß.
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,71*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, Stärke 0,2 mm, gelb/schwarz.
A.M.P.E.R.E. System
10781
ab € 18,51*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 50 mm, Stärke 0,2 mm, rot/weiß.
A.M.P.E.R.E. System
10783
ab € 18,48*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband, extrastark, Breite 75 mm, Stärke 0,2 mm, gelb/schwarz.
A.M.P.E.R.E. System
10782
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen