Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37949
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     KRA2R25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A2

Wechselrahmen, mit runden Ecken, einsetzbar im Innenbereich, für schnellen und unkomplizierten Motivwechsel, Farbe: silber, Material: Aluminium eloxiert, mit UV-resistenter Antireflex-Kunststoffscheibe und hochschlagfester Kunststoffrückwand, Profilbreite: 25 mm, Format: DIN A2
Weitere Informationen:
Sorte:
Klapprahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A2
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, Aushangsysteme, Aushang, Aushänge, Bilderrahmen, Plakatrahmen, DIN A2, Aushangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Show down DISPLAYS
314-00743
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.