Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37950
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     KRA1R25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Wechselrahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A1

Wechselrahmen, mit runden Ecken, einsetzbar im Innenbereich, für schnellen und unkomplizierten Motivwechsel, Farbe: silber, Material: Aluminium eloxiert, mit UV-resistenter Antireflex-Kunststoffscheibe und hochschlagfester Kunststoffrückwand, Profilbreite: 25 mm, Format: DIN A1
Weitere Informationen:
Sorte:
Klapprahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A1
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, klapprahmen a1, klapprahmen, Aushangsysteme, Aushang, Aushänge, Bilderrahmen, Plakatrahmen, DIN A1, Aushangsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 58,11*
€ 95,37*
Frei Haus
ab € 59,19*
€ 95,76*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA2R25
ab € 42,33*
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA3R25
ab € 28,56*
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA4R25
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.