Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Klapprahmen
>
Artikel
Klapprahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-37936
Hersteller:
Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
KRA4R25
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A4
Wechselrahmen, mit runden Ecken, einsetzbar im Innenbereich, für schnellen und unkomplizierten Motivwechsel, Farbe: silber, Material: Aluminium eloxiert, mit UV-resistenter Antireflex-Kunststoffscheibe und hochschlagfester Kunststoffrückwand, Profilbreite: 25 mm, Format: DIN A4
Weitere Informationen:
Sorte:
Klapprahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A4
... >
Rahmen und Infoträger
>
Klapprahmen
>
Klapprahmen
Weitere Suchbegriffe:
klapprahmen a4
,
klapprahmen
,
Aushangsysteme
,
Aushang
,
Aushänge
,
Bilderrahmen
,
Plakatrahmen
,
DIN A4
,
Aushangsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klapprahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A1
Show down DISPLAYS
KRA1R25
ab € 58,69*
Sonstiges
Klapprahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A2
Show down DISPLAYS
KRA2R25
ab € 42,35*
Sonstiges
Klapprahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A3
Show down DISPLAYS
KRA3R25
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen