Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, mit spitzen Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 32mm, DIN A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37961
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     KRA2G32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen, mit spitzen Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 32mm, DIN A2

Wechselrahmen, mit spitzen Ecken, einsetzbar im Innen- und Außenbereich, für schnellen und unkomplizierten Motivwechsel, Farbe: silber, Material: Aluminium eloxiert, mitUV-resistenter Antireflex-Kunststoffscheibe und hochschlagfester Kunststoffrückwand,Profilbreite: 32 mm, Format: DIN A2
Weitere Informationen:
Sorte:
Klapprahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A2
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, Aushangsysteme, Aushang, Aushänge, Bilderrahmen, Plakatrahmen, DIN A2, Aushangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Show down DISPLAYS
314-00743
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.