Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschband mehrfarbig
>
Artikel
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Antirutschbelag Simple-Cleaning, R10, schraffiert, 25mm, 6m/Rolle, ASR A1.5
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-39206
Hersteller:
Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
M3XR025060
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen
PERMALIGHT® power Antirutschbelag Simple-Cleaning,R10,schraffiert,25mm,6m/Rolle
PERMALIGHT® power Antirutschbelag Simple-Cleaning, lang nachleuchtend, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm, gemäß DIN 67510 Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für Büro- oder Verwaltungsgebäude, hohe Lebensdauer durch hohe Abriebfestigkeit, problemlose Reinigung mit Mopp oder Mikrofasertuch, Farbe: lang nachleuchtend schraffiert, Material: geprägtes Vinyl, selbstklebend, Breite: 25 mm, 1 Rolle = 6 m
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Sorte:
Antirutschbelag
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Antirutschbeläge
>
Beläge
Weitere Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
,
Antirutsch Warnmarkierung
,
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
,
Antirutschband Warnmarkierung
,
Antirutschband mehrfarbig
,
Trittschutz-Warnmarkierung
,
alle antirutschbänder langnachleuchtend
,
alle antirutschbänder
,
alle antirutschbänder nachleuchtend
,
Antirutschbeläge
,
Bodenbelag
,
Antirutsch-Bodenmarkierungen
,
Bodenmarkierung
,
Bodenband
,
Antirutschband
,
ASR A1.5 12 DGUV 108-003
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,48*
€ 42,74*
Lager 164
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 53,64*
€ 78,04*
Lager 114
pro Rolle
Frei Haus
ab € 86,05*
€ 108,93*
Lager 7830
1 Tag
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 121,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,93*
€ 129,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 107,71*
€ 128,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 103,64*
€ 123,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 98,95*
€ 117,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 90,09*
€ 107,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 86,05*
€ 102,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 14,34167* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M Kantenschutz (Versiegelung) Safety Walk,Tube à 150 ml für ca. 40 lfm
3M
ab € 40,86*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 150 mm
k.A.
ab € 70,00*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 45 mm
k.A.
ab € 40,67*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 75 mm
k.A.
ab € 52,65*
Zubehör
Profil-Andruckrolle, zum Verkleben von Bodenbelägen, 43mm
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,38*
Zubehör
Tape Primer 83 Dose à 1 l für ca. 5 m² geeignet für unebene, poröse Untergründe
3M
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen