Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Easy Clean Nachleuchtend SG Rolle 25mm x 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Easy Clean schwarz/gelb Rolle 25mm x 18,3m
dmd Antirutsch – m2-Antirutschbelag Easy Clean schwarz/gelb Rolle 25mm x 18,3m
m2-Antirutschbelag™ Easy Clean Nachleuchtend SG Rolle 25mm x 6m
Artikel-Nr.:
     874-MHE-M3XR025060
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M3XR025060
EAN/GTIN:
     4250971519711
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen

m2-Antirutschbelag™ Easy Clean Nachleuchtend

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Stärke <1mm (ohne Schutzfolie)
  • lieferbar in Rollen und Einzelstreifen
  • Farben nachleuchtend, nachleuchtend/schwarz schraffiert

Eigenschaften:

  • leichte Rutschhemmung R10 (BGR 181)
  • schnelle, einfache und saubere Montage
  • keine Fachkenntnisse erforderlich
  • dauerhafter Halt durch starken Kleber
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar
  • keine Grundierung erforderlich
  • sehr leichte Reinigung
  • geeignet für Reinigung mit Textilien
  • reißfest
  • breiter Temperaturbereich von -20 bis +60 Grad Celsius
  • Verlegebedingung sauber und trocken
  • sofort begehbar
  • Zusätzliche Eigenschaften für die nachleuchtende und nachleuchtend/schwarz schraffierte Variante:
  • Leuchtdichte 600% über DIN 67510-4
  • 150 mcd/m2 nach 10 Minuten, 22 mcd/m2 nach 60 Minuten
  • Abklingdauer 35 Stunden

Anwendungen:

  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
  • in Innenbereichen
  • bei leichter Beanspruchung und eher geringem Schmutzanfall
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Küchen und Kantinen
  • Barfußzonen
  • Privatbereiche
  • auch zum Umkanten geeignet
Weitere Informationen:
Format:
25 mm x 6 m
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
nachleuchtend/schwarz schraffiert

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, alle antirutschbänder langnachleuchtend, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder nachleuchtend, Feuchtraummarkierung, Nassraummarkierung, bodenmarkierungen, Antirutschbelag extra stark, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, Antirutschbelag - Bodenmarkierung, trittschutz-warnmarkierung, Rampenschutz-Warnmarkierung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,48*
€ 42,74*
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 53,64*
€ 78,04*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 86,05*
€ 108,93*
1 Tag
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 121,02*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 48 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,86*
Zubehör
k.A.
ab € 70,00*
Zubehör
k.A.
ab € 40,67*
Zubehör
k.A.
ab € 52,65*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,38*
Zubehör
3M
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.