Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittelspender
>
Artikel
SC Johnson Spender TouchFREE, für 1000ml Kartusche Instant FOAM®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-39712
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
IFSTF2MD
EAN/GTIN:
k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
SC Johnson Spender TouchFREE, für 1000ml Kartusche Instant FOAM®
SC Johnson Spender TouchFREE, für 1000 ml Kartusche Desinfektionsschaum Instant FOAM®, berührungsfrei, zur Aktivierung einfach die Hand unter den Spender halten, fördertdie Nutzung und minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination, Biocote®-Schutz gegenBakterien und Schimmelpilze, Kartuschen sekundenschnell auswechselbar, abschließbar (Diebstahlschutz), Energieversorgung mit 4 Monobatterien (nicht im Lieferumfang enthalten), Farbe: weiß, Material: Kunststoff, Gewicht: ca. 900 g, Maße: 277 x 170 x 100 mm
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Hautreinigung, -pflege
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Dekontaminations-Tücher
,
Dekontaminationstücher
,
Desinfektion Tuch
,
Desinfektions Tuch
,
Desinfektionstuch
,
Wisch-Desinfektion
,
Hand-Desinfektion
,
Handdesinfektion
,
Handdesinfektionsmittel
,
Hautdesinfektion
,
Hautdesinfektionsmittel
,
Hände-Desinfektion
,
Hände-Desinfektionsmittel
,
Händedesinfektion
,
Händedesinfektionsmittel
,
Händedesinfektionsreiniger
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
deb handdesinfektion 1l
,
dekontaminations tücher
,
hand-desinfektion 1 l
,
Reinigungszubehör
,
Hautpflege
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 53,47*
€ 66,43*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,07*
€ 70,46*
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 72,43*
Lager 690
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 59,24*
€ 73,04*
Lager 114
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 107,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson Instant FOAM® Complete, für Spender TouchFREE, 1 l/Kartusche
SC Johnson
IFS1LTFDE
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen