Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Stapelkasten
>
Artikel
Umzugskarton, 2-wellig, braun, belastbar bis 40 kg, 650x350x370mm, 10/VE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-39718
Hersteller:
Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
UK3
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Umzugskarton, 2-wellig, braun, belastbar bis 40 kg, 650x350x370mm, 10/VE
Umzugskarton, 2-wellig, ideal für jeden Umzug, extrem belastbar, auch für schwere Bücher geeignet, einfache Montage (Anleitung aufgedruckt), wiederverwendbar, platzsparend zusammenklappbar, Verschluss ohne Klebemittel, Symbolaufdruck für -hier oben-, mitGrifflöchern zum Tragen, Belastbarkeit: bis 40 kg, Farbe: braun, Material: Wellpappe, Maße: 650 x 350 x 370 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Helfer für jeden Betrieb
>
Verpackungsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
Bücherkarton
,
Umzugskarton
,
Umzugskartons
,
Umzugskisten
,
Wellpapp Umzugskarton
,
Wellpappe Umzugskarton
,
umzugskarton 650 x 350 x 370 mm zweiwellig
,
ablageschachtel
,
aktenbox braun
,
Karton
,
Kiste
,
Schachtel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen