Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
KCL Handschuh Camapur® Comfort 619, Kat.II, grau, Polyurethan, 240mm, Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-400779
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
061909141E
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Handschuh Camapur® Comfort 619, Kat.II, grau, Polyurethan, 240mm, Größe 9
KCL Handschuh Camapur® Comfort 619, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131X, hohe mechanische Belastbarkeit, extrem gute Feinfühligkeit, exzellente Passform, hohe Atmungsaktivität, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, nahtloses Trikot, Strickbund handrückenfrei, waschbar, Größe anhandder Paspelierung erkennbar, Farbe: weiß/grau, Material: Polyurethanbeschichtung, Polyamidtrikot, Länge: ca. 240 mm, Größe: 9
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
pu grey montagehandschuh
,
feinmechaniker handschuhe
,
feinmechaniker-handschuhe pu
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
7 Tage
46
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,79*
Lager 114
pro Paar
€ 8,00*
ab € 6,30*
€ 9,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL Camapur ® Comfort 619-10 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
619-10
ab € 6,31*
Sonstiges
KCL Camapur ® Comfort 619-11 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388
KCL
619-11
ab € 1,92*
Sonstiges
KCL Handschuh Camapur® Comfort 619, Kat.II, grau, Polyurethan, 240mm, Größe 6
KCL
061906141E
ab € 6,33*
Sonstiges
KCL Handschuh Camapur® Comfort 619, Kat.II, grau, Polyurethan, 240mm, Größe 7
KCL
061907141E
ab € 6,33*
Sonstiges
KCL Handschuh Camapur® Comfort 619, Kat.II, grau, Polyurethan, 240mm, Größe 8
KCL
061908141E
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen