Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Camapur ® Comfort 619-10 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KCL
KCL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098876
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     619-10
EAN/GTIN:
     4008198761907
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Camapur ® Comfort 619-10 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar

Exzellente Passform · Extrem gute Feinfühligkeit · Hohe Atmungsaktivität · Hohe mechanische Belastbarkeit · Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen · Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten · Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung und Lager- und Kommissionierarbeiten.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Grau + Weiß
Farbe: grau + weiß
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Material (Handrücken): Polyamid
Material (Handfläche): Polyurethan
Kategorie: Arbeitshandschuh
Normen: EN 388
Größe: 10 + XL
Größe: 10
Hersteller-Nr.: 619-10
EAN: 4008198761907
Messbereich: 200 mV
Auflösung: 24 µV
EKG Kanal Einstellungen: Hochpass: 0,300 Hz; Tiefpass: 22,5 Hz; -3 dB Cutoff mit -80 dB; Dämpfung über 50 Hz
EMG Kanal Einstellungen: Hochpass: 2Hz; Tiefpass: 29 Hz; -3 dB Cutoff mit -80 dB Dämpfung über 50 Hz
Herzschlagkalkulation: Zeitfenster: 6 s; Vorlaufintervall: 1 s
Max. Sampling Rate: 400 sample/s
USB Spezifikation: 2.0.

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, KCL, 619-10, Camapur ® Comfort, Schutzhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
58
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,53*
€ 9,63*
pro Paar
€ 8,00*
ab € 6,31*
€ 9,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 6,53* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
619-11
ab € 1,92*
Sonstiges
KCL
619-9
ab € 6,30*
Sonstiges
KCL
061906141E
ab € 6,33*
Sonstiges
KCL
061907141E
ab € 6,33*
Sonstiges
KCL
061908141E
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.