Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 420, Kat.III, schwarz, 320mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-4072
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245424203102
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
MAPA Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 420, Kat.III, schwarz, 320mm, Größe 10

MAPA Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 420, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2121X, EN ISO 374-1 Typ A Level ALMNST, EN ISO 374-5, geeignet für den Umgang mit Chemikalien, gerader Stulpenrand, gute Flexibilität und Durchstichfestigkeit, gute Griffsicherheit durch das Profil der Handfläche, Farbe: schwarz, Material: Polychloropren und Naturlatex, innen velourisiert, Materialstärke: 0,75 mm, Länge: ca. 320 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
MAPA
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach schwarz, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 18,90*
ab € 4,39*
€ 6,73*
Lager 114
pro Paar
€ 8,00*
ab € 5,45*
€ 8,77*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245424203171
ab € 5,56*
Sonstiges
Mapa
3245424203188
ab € 3,36*
Sonstiges
Mapa
3245424203195
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.