Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Champ 2-KEVLAR, Kategorie II, natur/weiß, 270mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-410390
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_410390
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Schutzhandschuh Champ 2-KEVLAR, Kategorie II, natur/weiß, 270mm, Größe 10

Schutzhandschuh Champ 2-KEVLAR, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3343, EN 420, hervorragende Weiterreißkraft, hohe Abriebfestigkeit, hohe Schnitt- und Stichfestigkeit, innenliegender Gummizug, Farbe: natur, weißer Textilrücken und Canvasstulpe, Material außen: Rindvollleder aus Kevlargewirk, Material innen: Vollfutter aus Kevlargewirk, Länge: ca. 270 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Leder
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_410391
ab € 17,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_410392
ab € 17,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_410389
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.