Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen Snap frame, B1, spitze Ecken, silber, Aluminium, Profil 25mm, 700x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41120
Hersteller:
     Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     KR70X100G25B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen Snap frame,B1,spitze Ecken,silber,Aluminium,Profil 25mm,700x1000mm

Klapprahmen Snap frame, brandschutzzertifiziert B1 gemäß DIN 4102, mit spitzen Ecken, einsetzbar im Innen- und geschützten Außenbereich, für schnellen und unkomplizierten Motivwechsel, Farbe: silber, Material: Aluminium eloxiert, mit UV-resistenter Antireflex-Kunststoffscheibe, stoßfeste Metallrückwand, Profilbreite: 25 mm, Format: 700 x1000 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Klapprahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen, Aushangsysteme, Aushang, Aushänge, Bilderrahmen, Plakatrahmen, Aushangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KR50X70G25B1
ab € 33,23*
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA1G25B1
ab € 28,49*
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA2G25B1
ab € 19,90*
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA3G25B1
ab € 14,89*
Sonstiges
Show down DISPLAYS
KRA4G25B1
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.