Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Sicherheitsleuchte SV Euro 1L LED, Notlichtdauer 3h, inkl. 3 Piktos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41674
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3303728
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
CEAG Sicherheitsleuchte SV Euro 1L LED, Notlichtdauer 3h, inkl. 3 Piktos

CEAG Sicherheitsleuchte SV Euro 1L LED, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DINEN 1838, Erkennungsweite: 32 m, Leuchtmittel: LED-Leiste, zur Wand- und Deckenmontage, Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, Anschlussspannung: 240 V, AC 60 Hz, Betriebsdauer/Notlichtdauer: 3 h, Schutzart: IP 41, Schutzklasse: II, Funktionsüberwachung: Prüftaster und Kontroll LED, Akku: NC-Akku 3,6 V / 4,0 Ah, Material: Kunststoff, Maße: 342 x 200 x 68, Lieferung inkl. 3 Piktogrammen gemäß DIN EN ISO 7010/ASR A1.3

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Fluchtwegkennzeichen, Rettungszeichenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,51*
€ 540,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,89*
€ 534,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,61*
€ 514,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,23*
€ 500,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,51*
€ 451,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
3303727
ab € 343,67*
Sonstiges
Eaton
40071349396
ab € 346,76*
Sonstiges
Eaton
40071349397
ab € 383,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.