Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchziehplombe SHORT LOCK SEAL, rot, Polypropylen, 273/175mm, 1000/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-42149
Hersteller:
     i-safe security systems
Herst.-Nr.:
     SL273RD
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Beutelplombe
Durchziehplombe
Durchziehsiegel
Geldsackplombe
Durchziehplombe SHORT LOCK SEAL, rot, Polypropylen, 273/175mm, 1000/VE

Durchziehplombe SHORT LOCK SEAL, ideal für kleine Öffnungen z.B. Ventile, Schränke, Trolleys, besonders flexibel einsetzbar, eine spezielle Konstruktion erschwert mögliche Manipulationsversuche, fortlaufende Nummerierung, Farbe: rot, Material: Polypropylen, Gesamtlänge: 273 mm, Einsatzlänge: 175 mm, Fahnengröße: 40 x 18 mm, 1 Verpackungseinheit = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Sackplombe, Plombe, Sicherheitsplomben, plombe, Verschluss, Verriegelungssystem, Verriegelung, Siegel, Versiegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,1605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,00*
€ 264,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,96*
€ 255,80
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 204,63*
€ 243,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,80*
€ 217,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 173,70*
€ 206,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,50*
€ 191,00
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Schmitt und Partner
9134
ab € 77,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.