Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittelspender
>
Artikel
Pumpen-Adapter-Komination S-DL, für Sensorspender EURO-2, kleiner Verschluss, gelb
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-44326
Hersteller:
Weinmann
Herst.-Nr.:
820000 - S-DL ADAPTER GELB
EAN/GTIN:
k.A.
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Pumpen-Adapter-Komination S-DL,für Sensorspender EURO-2,kleiner Verschluss,gelb
Pumpen-Adapter-Komination S-DL, für Sensorspender EURO-2, geeignet für Lindesa 1000 ml, geeignet für dick- und dünnflüssige Desinfektionsmittel, Seifen, Pflegecremes, Konzentrate, Neutralisationsmittel und Mundspüllösungen, mit Klemmscheibe, Flaschenadapter und keimarme Flaschenbelüftung, kleiner Verschluss, jährliche Auswechslung empfohlen, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Farbe Erste Hilfe:
gelb
... >
Erste Hilfe
>
Desinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
armhebel-spender 1000ml
,
armhebel spender
,
Desinfektion
,
Infektionsschutz
,
Spender
,
Desinfektionsmittel
,
Spender für Desinfektionsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Halterung, mit Auffangschale und Spritzschutz, Edelstahl, 148x650mm
Weinmann
18635
ab € 54,45*
Zubehör
LINDESA® Hautschutzcreme PROFESSIONAL, parfümiert, 1000ml/Varioflasche
Peter Greven Physioderm
13640002
ab € 16,83*
Zubehör
Sensorspender EURO-2, zur berührungslosen Produktentnahme, für Gebinde bis 1000ml
Weinmann
19100-U_V45
ab € 221,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen