Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 114
>
Handelswaren - Sortiment
>
Rahmen und Infoträger
>
Aufsteller, Prospekthalter
>
Aufsteller, Prospekthalter
>
Artikel
Doppelseitiger Plakataufsteller, Außeneinsatz, Aluminium, DIN A1, 32mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-45538
Hersteller:
Show down DISPLAYS
Herst.-Nr.:
ZPA1R32MEWR
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kundenstopper
Plakatständer
Plakataufsteller
Aufsteller
Doppelseitiger Plakataufsteller, Außeneinsatz, Aluminium, DIN A1, 32mm
Doppelseitiger Plakataufsteller, geeignet für den Außeneinsatz, mit runden Ecken, zum Zusammenklappen, einfacher Motivwechsel durch Klappmechanismus, UV-stabilisierte Schutzfolie, zum optimalen Schutz und Sichtbarkeit der eingelegten Motive, Stoßfeste, rostfreie Metallrückwand, Standfest durch abgeschrägte Standfüße, Format: 1120 x 639 x744 mm, Einlegeformat: DIN A1
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Format:
DIN A1
... >
Rahmen und Infoträger
>
Aufsteller, Prospekthalter
>
Aufsteller, Prospekthalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haftmagnete, für Whiteboard u.magnethaft.Oberflächen, farbig sortiert, Ø 32mm, 10/VE
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,78*
Zubehör
Klapprahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A3
Show down DISPLAYS
KRA3R25
ab € 28,49*
Zubehör
Klapprahmen, mit runden Ecken, silber, Aluminium, Profilbreite 25mm, DIN A4
Show down DISPLAYS
KRA4R25
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen