Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT Nachfüllpack Gehörschutzstöpsel 303L, Kat. III, 200 Paar/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-45818
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006186
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
HOWARD LEIGHT Nachfüllpack Gehörschutzstöpsel 303L, Kat. III, 200 Paar/VE

HOWARD LEIGHT Nachfüllpack Gehörschutzstöpsel 303L, für Gehörschutzspender Bilsomat LS 400, Kategorie III, gemäß EN 352-2, H-Wert = 32 dB, M-Wert = 29 dB, L-Wert = 29 dB, SNR-Wert = 33 dB, für normale und weite Gehörgänge, geschlossene, glatte Oberfläche, konische Form, Farbe: gelb, Material: tiefgeschäumtes PU, 1 Verpackungseinheit = 200 Paar
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
33 dB
Norm:
EN 352-2
Kategorie:
Gehörschutzstöpsel
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
467
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,30*
€ 19,90*
3 Tage
1779
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,43*
€ 19,91*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,47*
€ 21,07*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,41*
€ 21,07*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 51,42*
€ 60,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
1 Stück enthält 200 Paar (ab € 0,2571* pro Paar)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02227*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,104*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 29,35*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 29,34*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 0,14545*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,39*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,77*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,53*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,24*
Ähnlich
Honeywell
3301105
ab € 0,0915*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 1,80*
Ähnlich
Honeywell
1005980
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.